大阪魂
ダクロ(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(900個)
1袋(450個)
長さ(mm)
20
6
8
12
14
18
20
25
33
35
45
10
16
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
14338436
品番
3.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,569
販売価格(税別)
¥
5,972
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧