曜日別特売
4X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338515

 

4X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338515
4X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338515
4X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338515

クロニッケル(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
寸法m(mm)4.7
内容量1袋(1000個)注文コード14338515品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,461
販売価格(税別)
7,692
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)8寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする