曜日別特売
6X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338899

 

6X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338899
6X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338899
6X16 クロニッケル(+)Aマルサラ 大阪魂 14338899

クロニッケル(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
長さ(mm)16
寸法m(mm)6.9
内容量1袋(450個)注文コード14338899品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,531
販売価格(税別)
9,574
長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)3.46寸法m(mm)6.9寸法dk(mm)12寸法k+f(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする