大阪魂
GB(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(180個)
1袋(300個)
1袋(150個)
長さ(mm)
60
22
9
75
60
70
65
18
55
十字穴番号
2
1
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
14340448
品番
4.5X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,515
販売価格(税別)
¥
6,832
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.65
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.53
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
10.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧