大阪魂
クロニッケル(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(450個)
1袋(450個)
1袋(450個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(300個)
1袋(1500個)
1袋(700個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(180個)
長さ(mm)
18
18
18
20
6
8
10
12
13
14
15
16
22
25
30
35
40
45
50
60
28
32
55
65
70
75
23
十字穴番号
2
2
3
寸法d(mm)
5.2
3.65
4.15
5.2
6.2
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(450個)
注文コード
14340631
品番
5X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,131
販売価格(税別)
¥
6,483
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧