大阪魂
GB(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(180個)
1袋(300個)
1袋(150個)
長さ(mm)
18
22
9
75
60
70
65
18
55
十字穴番号
3
1
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
14341105
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,566
販売価格(税別)
¥
5,060
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧