曜日別特売
2X8 スズコバ(+)Aバインド 大阪魂 14341480

 

2X8 スズコバ(+)Aバインド 大阪魂 14341480
2X8 スズコバ(+)Aバインド 大阪魂 14341480
2X8 スズコバ(+)Aバインド 大阪魂 14341480

スズコバ(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)
1袋(5000個)
1袋(8000個)
1袋(7000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(450個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(180個)
長さ(mm)8
8
4
5
6
10
12
16
9
14
18
20
25
30
35
40
50
45
13
15
22
70
60
75
寸法d(mm)2.1
内容量1袋(5000個)注文コード14341480品番2X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,708
販売価格(税別)
14,280
長さ(mm)8十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.01寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4.3寸法k+f(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする