大阪魂
GB(+)Aサラ D=6コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(450個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(300個)
長さ(mm)
50
8
10
12
16
20
22
25
30
35
40
45
50
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(450個)
注文コード
14342767
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,970
販売価格(税別)
¥
6,336
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧