大阪魂
3カ-B (+)Aサラ D=6コアタマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(1000個)
1袋(300個)
長さ(mm)
60
22
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
14342785
品番
4X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,671
販売価格(税別)
¥
7,883
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧