大阪魂
スズコバ(+)ABナベ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
長さ(mm)
16
10
12
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14343187
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,754
販売価格(税別)
¥
8,867
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
2.03
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧