3X10 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343510

 

3X10 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343510
3X10 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343510
3X10 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14343510

クロメート(6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(2000個)注文コード14343510品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,860
販売価格(税別)
6,236
長さ(mm)10呼び径M3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmにつき)24寸法t(mm)1.4寸法s(mm)2寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする