大阪魂
クローム(6アナ)Aナベ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(500個)
長さ(mm)
12
8
10
12
16
20
25
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
14343616
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,793
販売価格(税別)
¥
18,903
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
M3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmにつき)24
寸法t(mm)
1.4
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧