3X20 3カ-B (6アナ)Aナベ 大阪魂 14343756

 

3X20 3カ-B (6アナ)Aナベ 大阪魂 14343756
3X20 3カ-B (6アナ)Aナベ 大阪魂 14343756
3X20 3カ-B (6アナ)Aナベ 大阪魂 14343756

3カ-B (6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)20
内容量1袋(1500個)注文コード14343756品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,766
販売価格(税別)
8,878
長さ(mm)20呼び径M3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmにつき)24寸法t(mm)1.4寸法s(mm)2寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする