4X25 クローム(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344201

 

4X25 クローム(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344201
4X25 クローム(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344201
4X25 クローム(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344201

クローム(6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)25
内容量1袋(700個)注文コード14344201品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,702
販売価格(税別)
10,638
長さ(mm)25呼び径M4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmにつき)16寸法t(mm)1.8寸法s(mm)2.5寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする