5X20 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344411

 

5X20 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344411
5X20 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344411
5X20 クロメート(6アナ)Aナベ 大阪魂 14344411

クロメート(6アナ)Aナベ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)20
内容量1袋(500個)注文コード14344411品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,402
販売価格(税別)
5,820
長さ(mm)20呼び径M5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmにつき)12寸法t(mm)2.4寸法s(mm)3寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする