大阪魂
ユニクロ(6アナ)Aトラス
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
12
10
12
16
20
8
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
14345330
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,216
販売価格(税別)
¥
8,378
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
M3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmにつき)24
寸法t(mm)
1.4
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧