曜日別特売
3X16 BC(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345470

 

3X16 BC(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345470
3X16 BC(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345470
3X16 BC(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345470

BC(6アナ)Aトラス

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
長さ(mm)16
内容量1袋(1800個)注文コード14345470品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,240
販売価格(税別)
9,309
長さ(mm)16呼び径M3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmにつき)24寸法t(mm)1.4寸法s(mm)2寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする