曜日別特売
3X20 クロメート(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345497

 

3X20 クロメート(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345497
3X20 クロメート(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345497
3X20 クロメート(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345497

クロメート(6アナ)Aトラス

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(1400個)
長さ(mm)20
内容量1袋(1400個)注文コード14345497品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,065
販売価格(税別)
7,332
長さ(mm)20呼び径M3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmにつき)24寸法t(mm)1.4寸法s(mm)2寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする