曜日別特売
4X8 ニッケル(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345601

 

4X8 ニッケル(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345601
4X8 ニッケル(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345601
4X8 ニッケル(6アナ)Aトラス 大阪魂 14345601

ニッケル(6アナ)Aトラス

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)8
内容量1袋(1500個)注文コード14345601品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,382
販売価格(税別)
9,438
長さ(mm)8呼び径M4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmにつき)16寸法t(mm)1.8寸法s(mm)2.5寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする