大阪魂
3カ-B (6アナ)Aトラス
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
20
10
12
16
20
8
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
14345908
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,972
販売価格(税別)
¥
7,247
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
M4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法t(mm)
1.8
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧