4X30 ユニクロ(+)Aナベ P=2 大阪魂 14346450

 

4X30 ユニクロ(+)Aナベ P=2 大阪魂 14346450
4X30 ユニクロ(+)Aナベ P=2 大阪魂 14346450
4X30 ユニクロ(+)Aナベ P=2 大阪魂 14346450

ユニクロ(+)Aナベ P=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード14346450品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,131
販売価格(税別)
5,574
長さ(mm)30十字穴番号2寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2呼び径d4寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする