4X16 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346565

 

4X16 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346565
4X16 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346565
4X16 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346565

ジオメットステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
16
8
10
12
13
14
15
6
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法k(mm)2.6
内容量1袋(1000個)注文コード14346565品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,177
販売価格(税別)
9,252
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする