4.5X70 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346940

 

4.5X70 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346940
4.5X70 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346940
4.5X70 ジオメットステン(+)Aナベ 大阪魂 14346940

ジオメットステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)70
70
60
65
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法k(mm)2.9
内容量1袋(100個)注文コード14346940品番4.5X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
長さ(mm)70十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.43寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.6寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする