大阪魂
ジオメットステン(+)Aマルサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
長さ(mm)
45
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
18
寸法m(mm)
4.7
4.7
5.1
5.3
6.9
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14348620
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,036
販売価格(税別)
¥
5,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.53
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧