CSP-12124NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段) サカエ 14348750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-12124NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段) サカエ 14348750
CSP-12124NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段) サカエ 14348750
CSP-12124NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段) サカエ 14348750
CSP-12124NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段) サカエ 14348750
CSP-12124NUW CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段) サカエ 14348750

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1200/4段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
パールホワイト
奥行(mm)600
間口(mm)1200
内容量1台注文コード14348750品番CSP-12124NUW
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数4均等荷重(kg)150高さ(mm)1200奥行(mm)600間口(mm)1200キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンパールホワイト仕様直進安定金具無し質量(kg)42ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.12MB)取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

商品説明動画

CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする