曜日別特売
6X50 ジオメットステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14348988

 

6X50 ジオメットステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14348988
6X50 ジオメットステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14348988
6X50 ジオメットステン(+)Aマルサラ 大阪魂 14348988

ジオメットステン(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)50
寸法m(mm)6.9
内容量1袋(100個)注文コード14348988品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,464
販売価格(税別)
6,785
長さ(mm)50十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)3.46寸法m(mm)6.9寸法dk(mm)12寸法k+f(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする