4X13 ジオメットステン(+)Aトラス 大阪魂 14349049

 

4X13 ジオメットステン(+)Aトラス 大阪魂 14349049
4X13 ジオメットステン(+)Aトラス 大阪魂 14349049
4X13 ジオメットステン(+)Aトラス 大阪魂 14349049

ジオメットステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)13
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
6
7
8
10
12
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(500個)注文コード14349049品番4X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,630
販売価格(税別)
6,027
長さ(mm)13十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする