4X70 BKステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350756

 

4X70 BKステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350756
4X70 BKステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350756
4X70 BKステン(+)Aサラ D6コアタマ 大阪魂 14350756

BKステン(+)Aサラ D6コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼び4
長さ(mm)70
内容量1袋(200個)注文コード14350756品番4X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,460
販売価格(税別)
10,418
長さ(mm)70十字穴番号2寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする