5X16 ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14350799

 

5X16 ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14350799
5X16 ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14350799
5X16 ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14350799

ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
内容量1袋(500個)注文コード14350799品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,018
販売価格(税別)
9,107
長さ(mm)16十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする