曜日別特売
3X14 BK SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14351709

 

3X14 BK SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14351709
3X14 BK SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14351709
3X14 BK SUS410(+)Aトラス 大阪魂 14351709

BK SUS410(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)14
十字穴番号1
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(1000個)注文コード14351709品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,574
販売価格(税別)
5,976
長さ(mm)14十字穴番号1呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.72寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする