2.3X12 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14352506

 

2.3X12 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14352506
2.3X12 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14352506
2.3X12 ステンメッキ(+)Aナベ 大阪魂 14352506

ステンメッキ(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)注文コード14352506品番2.3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,600
販売価格(税別)
7,818
長さ(mm)12十字穴番号1呼び径2.3寸法d(mm)2.4山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.21寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする