曜日別特売
3X8 ブラック(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14353075

 

3X8 ブラック(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14353075
3X8 ブラック(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14353075
3X8 ブラック(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14353075

ブラック(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2200個)
1袋(2200個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
長さ(mm)8
8
14
4
5
6
10
12
13
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
28
32
55
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法k(mm)2
内容量1袋(2200個)注文コード14353075品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,160
販売価格(税別)
10,145
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする