曜日別特売
3X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14354186

 

3X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14354186
3X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14354186
3X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14354186

ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
長さ(mm)25
25
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
30
35
40
45
50
60
28
32
55
65
70
75
80
90
100
寸法k(mm)2
内容量1袋(1200個)注文コード14354186品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,444
販売価格(税別)
6,767
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする