曜日別特売
4X13 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14355821

 

4X13 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14355821
4X13 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14355821
4X13 ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ 大阪魂 14355821

ツヤケシクロ(+)Aナベ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)13
13
12
4
5
6
8
10
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
28
32
55
65
70
75
80
90
100
寸法k(mm)2.6
内容量1袋(1500個)注文コード14355821品番4X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,428
販売価格(税別)
9,480
長さ(mm)13十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする