※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ/上部パンチングパネル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
色
グリーン
グリーン
アイボリー
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ゴム
サイレントエラストマー
ナイロンウレタン
奥行(mm)
400
400
500
間口(mm)
600
600
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14355847
品番
CSP-6083JPNU
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。天面によく使うものを収納できるパンチングパネル付
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数
3
均等荷重(kg)
140
高さ(mm)
880(天板まで)
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
色
グリーン
仕様
直進安定金具無し
質量(kg)
17
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
全高(mm)
1335
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.13MB)
取扱説明書:
(0.5MB)
(1.18MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のフック・工具類は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
CSパールワゴン中量タイプ紹介動画
参考になった