曜日別特売
4X32 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14356968

 

4X32 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14356968
4X32 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14356968
4X32 シルバー(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14356968

シルバー(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
長さ(mm)32
32
30
40
28
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
35
45
50
60
55
65
70
75
80
90
寸法k(mm)2.6
内容量1袋(600個)注文コード14356968品番4X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
長さ(mm)32十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする