サカエ
CSパールワゴン(高さ調整固定タイプ/2段/H610~860)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
色
パールホワイト
グリーン
アイボリー
パールホワイト
ダークグレー
奥行(mm)
400
400
500
600
間口(mm)
600
600
750
900
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14358288
品番
TCSPN-6072W
参考基準価格(税別)
¥35,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数
2
均等荷重(kg)
75
高さ(mm)
610~860
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
色
パールホワイト
質量(kg)
9
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)
樹脂
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
M12
関連資料:
寸法図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000