※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
段数
3(内UT40棚1段)
3(内UT30棚1段)
3(内UT40棚1段)
3(内UT50棚1段)
3(内UT30棚2段)
3(内UT40棚2段)
3(内UT50棚2段)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ゴム
ナイロンウレタン
奥行(mm)
400
400
500
間口(mm)
600
600
750
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14358604
品番
CSP-21NUC
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数
3(内UT40棚1段)
均等荷重(kg)
150
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
色
グリーン
仕様
直進安定金具無し
質量(kg)
17
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.13MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000