曜日別特売
CSP-33YNUA ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 サカエ 14359356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-33YNUA ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 サカエ 14359356
CSP-33YNUA ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 サカエ 14359356
CSP-33YNUA ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付 サカエ 14359356

ツーリングワゴン パールワゴンタイプ 引出付 直進安定金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
段数3(内UT50棚1段)
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)500
間口(mm)750
内容量1台注文コード14359356品番CSP-33YNUA
参考基準価格(税別)¥117,400販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
段数3(内UT50棚1段)均等荷重(kg)150引出し深型1段高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタングリーン仕様直進安定金具付(JK-B)質量(kg)39ストッパーあり(×2)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.13MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする