曜日別特売
5X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(3カ-B 大阪魂 14359409

 

5X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(3カ-B 大阪魂 14359409
5X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(3カ-B 大阪魂 14359409
5X25 ツヤケシクロ(+)Aナベ(3カ-B 大阪魂 14359409

ツヤケシクロ(+)Aナベ(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)25
内容量1袋(700個)注文コード14359409品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,428
販売価格(税別)
10,389
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする