大阪魂
ホワイト(+)Aナベ(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(450個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
長さ(mm)
65
65
65
70
75
80
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
55
60
90
100
十字穴番号
2
2
3
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14360206
品番
5X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,926
販売価格(税別)
¥
6,296
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
寸法Q(mm)
2.73
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧