曜日別特売
5X80 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14360416

 

5X80 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14360416
5X80 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14360416
5X80 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14360416

ホワイト(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)80
80
65
70
75
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
55
60
90
100
十字穴番号2
内容量1袋(200個)注文コード14360416品番5X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,910
販売価格(税別)
9,009
長さ(mm)80十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする