曜日別特売
6X25 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14361028

 

6X25 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14361028
6X25 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14361028
6X25 ホワイト(+)Aナベ(3カ-W 大阪魂 14361028

ホワイト(+)Aナベ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)25
25
14
15
8
10
12
16
18
20
22
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号3
内容量1袋(500個)注文コード14361028品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,698
販売価格(税別)
8,816
長さ(mm)25十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする