曜日別特売
3.5X50 アイボリー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14365070

 

3.5X50 アイボリー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14365070
3.5X50 アイボリー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14365070
3.5X50 アイボリー(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14365070

アイボリー(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(3500個)
1袋(2200個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(400個)
1袋(1600個)
1袋(350個)
1袋(900個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(80個)
長さ(mm)50
50
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
7
13
15
22
35
40
45
55
60
32
23
28
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)3.65
内容量1袋(500個)注文コード14365070品番3.5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,984
販売価格(税別)
8,167
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)2寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする