4X55 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14366479

 

4X55 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14366479
4X55 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14366479
4X55 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14366479

ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)55
55
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
100
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(400個)注文コード14366479品番4X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,921
販売価格(税別)
6,292
長さ(mm)55十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする