5X60 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14368396

 

5X60 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14368396
5X60 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14368396
5X60 ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14368396

ツヤケシシロ(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(230個)
長さ(mm)60
60
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
28
30
32
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
100
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(230個)注文コード14368396品番5X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,747
販売価格(税別)
6,134
長さ(mm)60十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする