曜日別特売
6X45 ホワイト(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14369331

 

6X45 ホワイト(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14369331
6X45 ホワイト(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14369331
6X45 ホワイト(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14369331

ホワイト(+)Aサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(1400個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(450個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
長さ(mm)45
45
6
8
10
14
16
18
20
25
30
22
85
12
13
15
28
35
40
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号3
内容量1袋(250個)注文コード14369331品番6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,106
販売価格(税別)
6,460
長さ(mm)45十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)3.26寸法k(mm)3.4寸法m(mm)6.7寸法dk(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする