大阪魂
3カW-NW(+)Aサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(1400個)
1袋(130個)
1袋(100個)
長さ(mm)
55
22
50
55
60
十字穴番号
3
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14370180
品番
8X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,674
販売価格(税別)
¥
7,885
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法Q(mm)
4.96
寸法k(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
寸法dk(mm)
16
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧