大阪魂
ブラック(+)Aマルサラ(3カ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(230個)
長さ(mm)
10
10
12
16
6
8
14
18
20
25
30
35
40
50
45
60
寸法m(mm)
2.9
2.9
3.8
5.3
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14370426
品番
2.6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,132
販売価格(税別)
¥
21,029
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.72
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
5.2
寸法k+f(mm)
2.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧