曜日別特売
3X35 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14371668

 

3X35 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14371668
3X35 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14371668
3X35 ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W 大阪魂 14371668

ツヤケシクロ(+)Aマルサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
長さ(mm)35
35
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
40
50
13
15
45
55
60
65
70
75
80
28
33
寸法m(mm)3.8
内容量1袋(700個)注文コード14371668品番3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,598
販売価格(税別)
6,907
長さ(mm)35十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする